Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 11W/ 2500K 6csöves 15000h GT45375 - 942913

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 11W/ 2500K 6csöves 15000h GT45375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 640 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Közepes névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45375

Gyártói cikkszám

942913

Gyártói típuskód

DSUPERSTAR 11W/825 E14

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

640 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2500 K

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

45 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

129 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 11W/ 2500K 6csöves 15000h