Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 5W/ 2500K 4csöves 20000h GT42824 - 314747

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  5W/ 2500K 4csöves 20000h GT42824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Közepes névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42824

Gyártói cikkszám

314747

Gyártói típuskód

DINT LL 5W/825 E14

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2500 K

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Átmérő:

36 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

119 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 5W/ 2500K 4csöves 20000h