Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K 4csöves 20000h GT42825 - 315157

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K 4csöves 20000h GT42825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42825

Gyártói cikkszám

315157

Gyártói típuskód

DULUX INT LL 7W/825 E14

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gyertya izzó 18W/230V E14foglalat világos