Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E14 7W/ 2500K gömb 10000h GT27583 - 205551

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E14 7W/ 2500K gömb 10000h GT27583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 310 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321205551

Sonepar cikkszám

GT27583

Gyártói cikkszám

205551

Gyártói típuskód

DULUX STAR MGL 7W/825E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

310 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

6000 h

Lámpaforma:

golyó

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

62 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E14 7W/ 2500K gömb 10000h