Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K R50 10000h GT27538 - 234223

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2500K R50 10000h GT27538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 310 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321234223

Sonepar cikkszám

GT27538

Gyártói cikkszám

234223

Gyártói típuskód

DST R50 7W/825 E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

310 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2500 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

50 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

91 mm

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 14W 16x549mm KÉK G5