Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 7W/ 2700K R50 6000h GT61468 - 946874

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  7W/ 2700K R50 6000h GT61468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - reflektor

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61468

Gyártói cikkszám

946874

Gyártói típuskód

DULUX VALUE R50 7W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

113 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 7W/ 2700K R50 6000h