Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E14 9W/ 4000K CSAVART 8000h GT56699 - 509062

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E14  9W/ 4000K CSAVART 8000h GT56699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 430 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56699

Gyártói cikkszám

509062

Gyártói típuskód

DST NTW 9W/840 E14

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

430 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

33 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

105 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 49W/ 6500K 16x1449mm G5