Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcso E27 11W/ 2700K R63 6000h GT27537 - 064257

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcso E27 11W/ 2700K R63 6000h GT27537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27537

Gyártói cikkszám

064257

Gyártói típuskód

DULUX STAR R63 11W/827E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 11W/ 2700K R63 6000h