Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 4000K CSAVART 8000h GT43036 - 334428

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 11W/ 4000K CSAVART 8000h GT43036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 660 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - spirál

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321334428

Sonepar cikkszám

GT43036

Gyártói cikkszám

334428

Gyártói típuskód

DULUX STAR MTW 11W/840E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

660 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

spirál

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

46 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

91 mm

Közepes névleges élettartam:

6000 h

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 11W/ 4000K CSAVART 8000h