Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 14W/ 2500K 6csöves 10000h GT08561 - 063298

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 14W/ 2500K 6csöves 10000h GT08561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 750 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08561

Gyártói cikkszám

063298

Gyártói típuskód

DSST 14W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

750 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

nélkül

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

43 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

133 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 8W/ 2700K 4csöves 12év