Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 14W/ 2500K GLOBE120 10000h GT42857 - 946560

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 14W/ 2500K GLOBE120 10000h GT42857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 860 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321946560

Sonepar cikkszám

GT42857

Gyártói cikkszám

946560

Gyártói típuskód

DULUX STAR GLOBE 14W/825

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

860 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

120 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

170 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 14W/ 2500K GLOBE120 10000h