OSRAM - Kompfcső E27 14W/ 4000K 6csöves 10000h GT42844 - 952232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42844
Gyártói cikkszám
952232
Gyártói típuskód
DSST 15W/840 E27
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
matt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fényszín:
840
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
41 mm
Külső felhasználás:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
145 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa megnevezés:
T 3