Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 3000h GT27382 - 187963

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 3000h GT27382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321187963

Sonepar cikkszám

GT27382

Gyártói cikkszám

187963

Gyártói típuskód

DULUX VALUE CL A 15W E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 3000h