Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2700K glob 12év DEL20GL - 276274

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 20W/ 2700K glob 12év DEL20GL

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1100 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300276274

Sonepar cikkszám

DEL20GL

Gyártói cikkszám

276274

Gyártói típuskód

DULUX EL GL 20W/827

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1100 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Lámpaforma:

golyó

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

120 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

170 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 20W/ 2700K glob 12év