Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 23W/ 6500K CSAVART 6000H GT81160 - 628596

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 23W/ 6500K CSAVART 6000H GT81160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 23 W

  • Fényáram - 1600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81160

Gyártói cikkszám

628596

Gyártói típuskód

DST MTW 23W/865 E27

Fényforrás teljesítménye:

23 W

Fényáram:

1600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

54 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

119 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa megnevezés:

T2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 23W/ 6500K CSAVART 6000H