Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 24W/ 4000K 6csöves 10000h GT54524 - 396518

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 24W/ 4000K 6csöves 10000h GT54524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Fényáram - 1445 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321396518

Sonepar cikkszám

GT54524

Gyártói cikkszám

396518

Gyártói típuskód

DULUX STAR 24W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Fényáram:

1445 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

52 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

179 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 24W/ 4000K 6csöves 10000h