Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 30W/ 4000K 6csöves 15000h GT45385 - 942760

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 30W/ 4000K 6csöves 15000h GT45385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Fényáram - 2000 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321942760

Sonepar cikkszám

GT45385

Gyártói cikkszám

942760

Gyártói típuskód

DSST 30W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Lámpafeszültség:

220-240 V

Fényáram:

2000 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

58 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

192 mm

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 30W/ 4000K 6csöves 15000h