Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 45W/ 6500K CSAVART 10000h SN007449 - 815040

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 45W/ 6500K CSAVART 10000h SN007449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 45 W

  • Fényáram - 3110 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007449

Gyártói cikkszám

815040

Gyártói típuskód

DPRO TWIST 45W/865 E27

Fényforrás teljesítménye:

45 W

Fényáram:

3110 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

83 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

232 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

45 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 45W/ 6500K CSAVART 10000h