Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 5W/ 4000K 4csöves 15000h GT45359 - 948595

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27  5W/ 4000K 4csöves 15000h GT45359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 240 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321948595

Sonepar cikkszám

GT45359

Gyártói cikkszám

948595

Gyártói típuskód

DSUPERSTAR 5W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

240 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

36 mm

Teljes hossz:

113 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 5W/ 4000K 4csöves 15000h