OSRAM - Kompfcső E27 60W/ 6500K CSAVART 10000h SN007451 - 815088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 4300 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007451
Gyártói cikkszám
815088
Gyártói típuskód
DPRO TWIST 60W/865 E27
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
4300 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
matt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fényszín:
865
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
93 mm
Külső felhasználás:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
255 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
60 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb