Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 7W/ 2500K 4csöves 15000h GT45373 - 942883

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27  7W/ 2500K 4csöves 15000h GT45373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 380 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Közepes névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45373

Gyártói cikkszám

942883

Gyártói típuskód

DSST 7W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

380 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Átmérő:

36 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

116 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 7W/ 2500K 4csöves 15000h