Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 7W/ 4000K 4csöves 15000h GT45374 - 942890

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 7W/ 4000K 4csöves 15000h GT45374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321942890

Sonepar cikkszám

GT45374

Gyártói cikkszám

942890

Gyártói típuskód

DSST 7W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

36 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

113 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 10W/ 2700K izzó forma 12év