Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 9W/ 2500K izzó forma 10000h GT78139 - 986726

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 9W/ 2500K izzó forma 10000h GT78139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 430 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321986726

Sonepar cikkszám

GT78139

Gyártói cikkszám

986726

Gyártói típuskód

DPRO MIBU 9W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

430 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

56 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

98 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 9W/ 2500K izzó forma 10000h