Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső GU10 5W/ 2500K CSAVART 8000h GT56690 - 548900

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső GU10  5W/ 2500K CSAVART 8000h GT56690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 270 lm

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Közepes névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56690

Gyártói cikkszám

548900

Gyártói típuskód

DST NTW 5W/825 GU10

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

270 lm

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

2500 K

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

spirál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Átmérő:

30 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

80 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső GU10 5W/ 2500K CSAVART 8000h