Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső spec 55W/3200K 2G11foglalat GT84352 - 575292

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső spec 55W/3200K 2G11foglalat GT84352

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Lámpafeszültség - 100-100 V

  • Fényáram - 3800 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 3200 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84352

Gyártói cikkszám

575292

Gyártói típuskód

STUDIOLINE 55W/3200K 2G11

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Lámpafeszültség:

100-100 V

Fényáram:

3800 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

3200 K

Fényerősség:

0 cd

ANSI:

egyéb

Égetési helyzet:

egyéb

Ívhossz:

0 mm

Technológia:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Szálforma:

egyéb

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; Kompfcső spec 55W/3200K 2G11foglalat