OSRAM - Kompfcső spec germicid 11W G23foglalat GT14877 - 941240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G23
Fényforrás - kompakt fénycső
UV-sugárzás típusa - UV-C
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Teljes hossz - 235.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14877
Gyártói cikkszám
941240
Gyártói típuskód
HNS 11W G23
Foglalat:
G23
Fényforrás:
kompakt fénycső
UV-sugárzás típusa:
UV-C
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Teljes hossz:
235.5 mm
Rovarirtásra alkalmas:
Nem
Feketefény-lámpa:
Nem
Átmérő:
28 mm
Lámpafeszültség:
240-240 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Levegő fertőtlenítésére alkalmas:
Igen
Vízfertőtlenítésre alkalmas:
Igen
Orvosi alkalmazásokhoz:
Nem
Személyes jó közérzethez alkalmas:
Nem
Reprográfiára alkalmas:
Nem
Közepes névleges élettartam:
8000 h
Testbarnításra alkalmas:
Nem
Külső előtét szükséges:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Beépített gyújtó:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Égetési helyzet:
tetszőleges
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Higanytartalom:
1.3 mg