Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső spec germicid 24W 2G11foglalat GT49418 - 220561

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső spec germicid 24W 2G11foglalat GT49418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - 2G11

  • Teljes hossz - 320 mm

  • Átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49418

Gyártói cikkszám

220561

Gyártói típuskód

HNS L 24W 2G11

Foglalat:

2G11

Teljes hossz:

320 mm

Átmérő:

20 mm

Fényforrások ; UV-lámpa ; Kompfcső spec germicid 24W 2G11foglalat