Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső spec germicid 9W G23foglalat GT09105 - 941226

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső spec germicid  9W G23foglalat GT09105

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G23

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • UV-sugárzás típusa - UV-C

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Teljes hossz - 165.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09105

Gyártói cikkszám

941226

Gyártói típuskód

HNS 9W G23

Foglalat:

G23

Fényforrás:

kompakt fénycső

UV-sugárzás típusa:

UV-C

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Teljes hossz:

165.5 mm

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Feketefény-lámpa:

Nem

Átmérő:

28 mm

Lámpafeszültség:

0-0 V

Lámpaforma:

cső

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Beépített gyújtó:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Égetési helyzet:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Higanytartalom:

0 mg

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; %Kompfcső 4pin 42W/ 3000K 6csöves GX24q-4foglalat