Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső spec UV 36W/ 2G11foglalat rovarcsapdába SN105420 - 875303

MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső spec UV 36W/ 2G11foglalat rovarcsapdába SN105420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - 2G11

  • UV-sugárzás típusa - UV-A

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Teljes hossz - 408 mm

  • Rovarirtásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321875303

Sonepar cikkszám

SN105420

Gyártói cikkszám

875303

Gyártói típuskód

DULUX L BLUE UVA 36W/78 2G11

Foglalat:

2G11

UV-sugárzás típusa:

UV-A

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Teljes hossz:

408 mm

Rovarirtásra alkalmas:

Igen

Feketefény-lámpa:

Nem

Átmérő:

18 mm

Lámpaforma:

U

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Igen

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Igen

Közepes névleges élettartam:

5000 h

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Égetési helyzet:

egyéb

Higanytartalom:

2.3 mg

Kompfcső spec UV 36W/ 2G11foglalat rovarcsapdába