OSRAM - Kompfcső spec UV 9W/ G23foglalat rovarcsapdába SN011507 - 125094
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 0 lm
Foglalat - G23 (2-pin)
Színhőmérséklet - 0 K
Közepes névleges élettartam - 5000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011507
Gyártói cikkszám
125094
Gyártói típuskód
DUL S BL UVA 9W/78 G23
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
0 lm
Foglalat:
G23 (2-pin)
Színhőmérséklet:
0 K
Közepes névleges élettartam:
5000 h
Átmérő:
12 mm
Teljes hossz:
165.5 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
kikeményítés
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső spec UV 9W/ G23foglalat rovarcsapdába