Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Körfénycső 22W/ 2700K G10q foglalat GT22478 - 581068

MásolásMásolás
OSRAM - Körfénycső 22W/ 2700K G10q foglalat GT22478

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Foglalat - G10q

  • Hosszúság - 216 mm

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22478

Gyártói cikkszám

581068

Gyártói típuskód

L 22W/827 C

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Foglalat:

G10q

Hosszúság:

216 mm

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

gyűrű

Fényáram:

1350 lm

Fényszín:

827

Szín:

fehér

Csőátmérő:

29 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

216 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

61 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Sugárzási szög:

0 °

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

9000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

27 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 22W/ 2700K G10q foglalat