Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Körfénycső 22W/ 4000K 2Gx13 foglalat T5 GT14534 - 528465

MásolásMásolás
OSRAM - Körfénycső 22W/ 4000K 2Gx13 foglalat T5 GT14534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Foglalat - 2GX13

  • Hosszúság - 230 mm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14534

Gyártói cikkszám

528465

Gyártói típuskód

FC 22W/840

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Foglalat:

2GX13

Hosszúság:

230 mm

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

gyűrű

Fényáram:

1900 lm

Fényszín:

840

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

225 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Energia hatékonysági osztály: A+