Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Körfénycső 55W/ 2700K 2Gx13 foglalat T5 GT27767 - 646275

MásolásMásolás
OSRAM - Körfénycső 55W/ 2700K 2Gx13 foglalat T5 GT27767

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Foglalat - 2GX13

  • Hosszúság - 305 mm

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27767

Gyártói cikkszám

646275

Gyártói típuskód

FC 55W/827

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Foglalat:

2GX13

Hosszúság:

305 mm

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

gyűrű

Fényáram:

4200 lm

Fényszín:

827

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

300 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

egyéb

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

61 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 55W/ 2700K 2Gx13 foglalat T5