Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Körfénycső 55W/ 6500K 2Gx13 foglalat T5 GT27768 - 528564

MásolásMásolás
OSRAM - Körfénycső 55W/ 6500K 2Gx13 foglalat T5 GT27768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Fényáram - 3990 lm

  • Foglalat - 2GX13

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27768

Gyártói cikkszám

528564

Gyártói típuskód

FC 55W/865

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Fényáram:

3990 lm

Foglalat:

2GX13

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

6500 K

Lámpaforma:

gyűrű

Fényhasznosítás:

72 lm/W

Fényszín:

865

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Csőátmérő:

16 mm

Hosszúság:

305 mm

Körátmérő:

305 mm

Belső reflektor:

Nem

Sugárzási szög:

360 °

Szín:

fehér

Alkalmazás:

általános

Repeszvédelem:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Indítómentes üzemmód:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Duplafalas:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

61 kWh

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 55W/ 6500K 2Gx13 foglalat T5