OSRAM - Lakáselosztó 5mod fk átl ajtóval 1 soros GT74425 - 363855
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74425
Gyártói cikkszám
363855
Gyártói típuskód
DST 20W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
matt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
49 mm
Külső felhasználás:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
161 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa megnevezés:
T 3