Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED driver 45W 1050mA SN087346 - 947122

MásolásMásolás
OSRAM - LED driver 45W 1050mA SN087346

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

  • Fémhalogén lámpafajta számára HM - Nem

  • HS nagynyomású nátrium lámpához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087346

Gyártói cikkszám

947122

Gyártói típuskód

Element LD 45/220-240 1A0 VS20

Kivitel:

elektronikus

Multiwatt kivitel:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-D lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

Fényforrások száma:

1-1

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház/szekrény:

műanyagház

Érintésvédelem:

II

Hosszúság:

103 mm

Szélesség:

67 mm

Magasság:

29.5 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; LED driver 45W 1050mA