Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED panel 42W 4000lm 4000K 600X600mm IP20 SN014213 - 925892

MásolásMásolás
OSRAM - LED panel 42W 4000lm 4000K 600X600mm IP20 SN014213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 42 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2900 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014213

Gyártói cikkszám

925892

Gyártói típuskód

72068 DIADEM LED 600X600 42W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

42 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2900 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Külső átmérő:

0 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

50 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %LED panel 42W 4000lm 4000K 600X600mm