OSRAM - LED szalag 13,6W/m 24V 147lm/W 4000K IP20 4m SN085864 - 953024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 147 lm
Hosszúság - 4 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként - 13.6 W
Kivitel - szalag
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085864
Gyártói cikkszám
953024
Gyártói típuskód
LF2000-G3-840-04
Fényáram / méter:
147 lm
Hosszúság:
4 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
13.6 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szerelési mód:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 13,6W/m 24V 147lm/W 4000K IP20 4m