Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Led szalag 38W 24V 4000K 5m SN080402 - 526259

MásolásMásolás
OSRAM - Led szalag 38W 24V 4000K 5m SN080402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - szalag

  • Szerelési mód - egyéb

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Lámpateljesítmény méterenként - 38 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080402

Gyártói cikkszám

526259

Gyártói típuskód

VFP1000-G3-840-05 38W 24V

Kivitel:

szalag

Szerelési mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpateljesítmény méterenként:

38 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Hosszúság:

5 mm

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 38W 24V 4000K 5m