OSRAM - Led szalag 52W 24V 2700K 6m SN094402 - 928794
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 6 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként - 52 W
Kivitel - szalag
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094402
Gyártói cikkszám
928794
Gyártói típuskód
VF06A-W4F-827 52W 24V FS1
Hosszúság:
6 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
52 W
Kivitel:
szalag
Szerelési mód:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Led szalag 52W 24V 2700K 6m