OSRAM - Led szalag 62W 24V 6500K 900lm/m 120° 5méter dimm. IP67 SN011751 - 928787
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 12 W
Kivitel - szalag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899928787
Sonepar cikkszám
SN011751
Gyártói cikkszám
928787
Gyártói típuskód
VF06P-W4F-865 62W 24V
Védettség:
IP67
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
12 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Fényforrások száma méterenként:
54
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
111 mm
Öntapadós:
Igen
Sugárzási szög:
120 °
Magasság / mélység:
1.5 mm
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; %Led szalag 62W 24V 6500K 900lm/m 120° 5méter dimm.