OSRAM - LED szalag 7,6W/m 24VDC 900lm/m 2700K IP20 5m/db SN095730 - 525894
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényáram / méter - 900 lm
Hosszúság - 5 mm
Lámpafeszültség - 24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként - 7.6 W
Kivitel - szalag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095730
Gyártói cikkszám
525894
Gyártói típuskód
VF1000-G3-827-05 38W 24V
Fényáram / méter:
900 lm
Hosszúság:
5 mm
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpateljesítmény méterenként:
7.6 W
Kivitel:
szalag
Szerelési mód:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
LED szalag 7,6W/m 24VDC 900lm/m 2700K IP20 5m/db