Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - LED szalag 8,9W/m 24V 1200 lm/m 3000K IP67 9m SN107429 - 481664

MásolásMásolás
OSRAM - LED szalag 8,9W/m 24V 1200 lm/m 3000K IP67 9m SN107429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 1200 lm

  • Védettség - IP67

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 9000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107429

Gyártói cikkszám

481664

Gyártói típuskód

LFP1200-G3-830-09

Fényáram / méter:

1200 lm

Védettség:

IP67

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

9000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

10.6 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

4.8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

70

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Lámpateljesítmény foglalatonként:

3.2 W

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

60000 h

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Rendszer teljesítmény:

95.4 W

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 8,9W/m 24V 1200 lm/m 3000K IP67 9m