Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - LED szalag 8,9W/m 24V 1200 lm/m 4000K IP67 9m SN106195 - 481688

MásolásMásolás
OSRAM - LED szalag 8,9W/m 24V 1200 lm/m 4000K IP67 9m SN106195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 1200 lm

  • Védettség - IP67

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 9000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106195

Gyártói cikkszám

481688

Gyártói típuskód

LFP1200-G3-840-09

Fényáram / méter:

1200 lm

Védettség:

IP67

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

9000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

8.9 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

4.8 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrások száma méterenként:

70

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

DC

Öntapadós:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Lámpateljesítmény foglalatonként:

2.7 W

Sugárzási szög:

120 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

60000 h

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Rendszer teljesítmény:

80.1 W

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 8,9W/m 24V 1200 lm/m 4000K IP67 9m