OSRAM - LEDS DECO RGB ADDON hajlékony RGB LED szalag kiegészítő IP20 GT67279 - 524409
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 640 mm
Lámpafeszültség - 12-0 V
Lámpateljesítmény méterenként - 5.4 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67279
Gyártói cikkszám
524409
Gyártói típuskód
LEDS DECO RGB ADDON
Védettség:
IP20
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
640 mm
Lámpafeszültség:
12-0 V
Lámpateljesítmény méterenként:
5.4 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
RGB
Szélesség:
10 mm
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
320 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Igen
Érintésvédelem:
II
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
113 °
Magasság / mélység:
2 mm
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; %LEDS DECO RGB ADDON hajlékony RGB LED szalag kiegészítő