OSRAM - LEDstixx 4 db LED ezüst ledpálca GT43890 - 951236
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feltölthető - Nem
Elem fajtája - micro
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - ezüst
Hosszúság - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43890
Gyártói cikkszám
951236
Gyártói típuskód
80189 LEDstixx
Feltölthető:
Nem
Elem fajtája:
micro
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
ezüst
Hosszúság:
225 mm
Anyag:
alumínium
Fényforrással:
Igen
Lámpatestek ; Elemlámpa ; LEDstixx 4 db LED ezüst ledpálca