OSRAM - Mélysugárzó 35W LED-es előtétüveges IP44 GT96194 - 841421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96194
Gyártói cikkszám
841421
Gyártói típuskód
LXPT MACRO 20 ECO 3000 K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Effektív fényáram:
2250 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
140 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Reflektor:
matt
Külső átmérő:
230 mm
Magasság / mélység:
140 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Beépítési szélesség:
140 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
230 mm
Fénykilépés:
direkt
Beépítési hossz:
150 mm
Hosszúság:
140 mm