OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 2x11W G23 fehér IP43 CARRÉ 73050 - 314921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP43
Effektív fényáram - 1800 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
73050
Gyártói cikkszám
314921
Gyártói típuskód
73050
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP43
Effektív fényáram:
1800 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK03
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G23
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
270 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
270 mm
Raszter típusa:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
55 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem