Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 3000K 1100lm SN098555 - 4058075032897

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 3000K 1100lm SN098555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098555

Gyártói cikkszám

4058075032897

Gyártói típuskód

Osram Silara Orbis Pure 16W 3000K 1100lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Menny LED-es lpt 16W 3000K 1100lm