Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 3000K 1700lm IP44 fehér SN196063 - 621529

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 3000K 1700lm IP44 fehér SN196063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854621529

Sonepar cikkszám

SN196063

Gyártói cikkszám

621529

Gyártói típuskód

ORBIS ESS 390 24W 830 IP44 WT BD1 OSRAM

Menny LED-es lpt 24W 3000K 1700lm IP44 fehér